※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物まわり
ダイケンの 庇(ひさし)
RSバイザー アルミハニカム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09274335
品番
RS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥574,350
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
ハニカム製なので大型でも軽量かつ強固です。
出幅(mm)
450
ひさし長さ(mm)
4000
色
シルバー
必要アンカー数(本)
20
ステー(本)
4
材質
アルミハニカム
割り数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません