※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEMM8-30 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 09278307 SEMM8-30 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 09278307

円形支柱(メスメスタイプ SUS)

(7件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09278307 品番 SEMM8-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法B(mm)8 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)8 寸法M(mm)4 寸法W(mm)7 材質SUS304 形状両端めねじ ねじピッチ0.7
注意
※SEMM6-15、SEMM10-20は貫通穴となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09278797
2024-09-17
用途:
コネクションロッドの作成に使用

自動車のエアロパーツの固定でコネクションロッド代わりに使用しました。
両端にデンデンボルトを使用し、ロッドエンドなどと組み合わせて取付けてます。
ロッドがステンレスなので非常に丈夫な反面、重たいです。

2024-07-23
用途:
クランプ延長軸として使用
その他業種

スブの素人にとってはこのような品質の良いものはモノタローでしか買えないですね。ステンレス製のとても良いものです。やっと今日の部品でクランプの延長軸が完成しました。嬉しいですね。

対象商品:
09278702
2022-02-01
用途:
スライドシャフトの代わりに
アール・イー興産 様

安価なのでだめ元でノーブランドのこれを購入しました。直線性の確認のためダイヤルゲージで測定してみましたが、通常の高精度リニアシャフトと変わりませんでした。これを選んだのは、スパナ掛けが有る事でした。私が入手したものは直径12oの短い70oと80oでしたので、長い300oぐらいになったら精度が落ちるかもしれませんが。10μ以下の要求をしない限り、これで十分です。

4人が参考にしています
対象商品:
09278623
2021-05-13
用途:
FA検査装置のセンサー取付に使用。
製造業

センサー位置のスライド調整用に使用しました。この価格品でもう少し全長の長い物を要望します。

対象商品:
09278562
2020-10-29
用途:
釣りの仕掛けづくり
サービス業

思ってた以上の加工精度です。見ているだけでも美しいです。仕掛けづくりの意欲がわきます。

1人が参考にしています
対象商品:
09278727
2020-10-14
用途:
リニアシャフトの代用

特注のリニアシャフトに比べると、はるかに安価。寸法精度も問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09278605
2019-06-26
用途:
治工具保管棚に使用
製造業

精度不要の用途には十分な加工で価格も安く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする