イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
50
注文コード
09280349
品番
CFX-50N-6P
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜60℃ (-20〜80℃)
質量(g)
約55
取付穴径
M2
ケーブル長(m)
約3
精度
±1.0%F.S. 以内
定格出力
0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
最大荷重(N)
50
許容過負荷
1.5