ミニビスJS

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(87本) 注文コード 09280556 品番 ニッケル25
参考基準価格(税別)¥573 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

木工細工品、内装用の定番として実績があります。

ねじの呼びM2.1 呼び径2.1 長さ(mm)25 表面処理ニッケルめっき 材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
木製クラフト製作
その他業種

リピ買いです。下穴不要で、ネジ跡も目立たず便利です

対象商品:
09280477
2025-06-21
用途:
家具の修理
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

全ネジのビスは部材同士を接続すると隙間が開いたりしますが、このビスは先端が別部材に入ってから手前の部材を引っ張ってくれるのでしっかり固定できます。また、ヘッドが小さいので隠すのも楽です。

対象商品:
09280504
2025-05-09
用途:
合板の固定
建設業・工事業

ねじ頭が目立たなくてとても良い。しかし、電動ドライバーがネジの軸に対して少しでも斜めになるとビスが折れ曲がったりしてしまったので素人DIYには注意、熟練が必要だと思いました。

2024-08-21
用途:
薄板に

ブロンズメッキとあるが塗装っぽい。雨にかからないところならいいがすぐ塗装が流れる。

対象商品:
09280504
2024-06-02
用途:
DIYでいろんな作業
電気・ガス・熱供給・水道業

種類が豊富で大変満足している
ほしい時に即 送られてくるので ストレスなし

対象商品:
09280477
2024-04-25
用途:
額縁制作
農・林・水産業

を額縁のコーナーの補強板を止めるのに小さなビス欲しくて使用しています。
使用感は文句ありませんがもう少しリーズナブルだと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09280522
2023-08-04
用途:
建具に
その他業種

建具の窓制作に使います。
近隣のホームセンターで調達してたもの同様ですが価格が安くて満足です

対象商品:
09280495
2023-02-21
用途:
板の接合
製造業

見た目がよく、薄い板の接合に使っています。
長さも選べて大満足。
下穴を開けると板が割れることはまずありません。
板をL字に接合後、試しに破壊したところ想像以上に締結力が高いです。
色合い的にブラウン系の塗料やワックスと相性が良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする