イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
2
精度
±0.4%F.S.以内
注文コード
09281198
品番
eDPU-2N
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・精度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃〜+50℃(-10℃〜+60℃)
質量(g)
約 325
ケーブル長(m)
2(コネクタ付)
精度
±0.4%F.S.以内
最大荷重(N)
2
最小分解能
0.001N(1mN)