八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの その他タッピングネジ
コンクリートビス(座付)NP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(160本)
注文コード
09281554
品番
4×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
ラスパート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧