アイボルト ZU

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 09281737 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)18 内径(Φmm)25 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状アイボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09281712
2018-02-05
用途:
木に埋め込んで使う
国立大学法人北海道大学 様

ネジとナットが別になっていて扱いやすかった。他の店で購入した時はねじ込んでいたので1個ずつはずさなければならなかった。

対象商品:
09281728
2018-01-25
用途:
製品を吊上げる付属商品として
株式会社ワキタハイテクス 様

アイボルト自体は全く問題なく取付けて商品付属品として客先納品できました。 
ナットは不要なので、要か不要かを注文時に選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする