微振動吸収パッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 厚さ(mm)3 注文コード09282035 品番3×21 ジャスト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。

仕様安定感抜群で、凹凸面に適度にフィット タイプジャストフィット、摩擦力-中 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 厚さ(mm)3 直径(Φmm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09282017
2020-09-21
用途:
ノートPC用の自作冷却台の脚

自作冷却台のPCケースファンの振動カットに使用しています。
ゴム脚ではなく、スポンジ状のパッドです。
なのであまり重量のある物には適さないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする