微振動吸収ラインパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 厚さ(mm)3 注文コード09282044 品番3×25×300 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。
用途に合わせて硬さが選べます。
はさみでカットできます。
貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。
長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。
屋内専用。

厚さ(mm)3 幅(mm)25 長さ(mm)300 用途プレートの底やスペースの無い場所に。 材質PORON、アクリル系粘着剤 タイプソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする