イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル eLM シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
10N
注文コード
09282309
品番
eLM-10N
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-20〜60℃)
質量(g)
約40
ケーブル長(m)
約2
精度
±2.0%F.S.以内
レンジ
10N
許容過負荷
150%R.O.