イマダ
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09282939
品番
eLMU-100N
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)
質量(g)
約 60
ケーブル長(m)
約 2(コネクタ付)
精度
±1.0%F.S.以内
最大荷重(N)
100
許容過負荷
1.2