※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
SUSソケット(6角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09283557
品番
S3SB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
3/8
トラスコ品番
781-2272
質量(g)
20
寸法L(mm)
24.0
寸法d(mm)
8.5
寸法L1(mm)
7.0
本体質量(g)
20
寸法D1(mm)
13.8
寸法D2(mm)
16.8
注意
※インパクトレンチなど電動工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。