TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
SUSソケット(6角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09283618
品番
S3SB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,245
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
3/4
トラスコ品番
781-2337
質量(g)
52
寸法L(mm)
29.0
寸法d(mm)
16.0
寸法L1(mm)
14
本体質量(g)
52
寸法D1(mm)
25.4
寸法D2(mm)
21.0
注意
※インパクトレンチなど電動工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。