イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
200
注文コード
09283718
品番
SCX-200N-5P
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲:-10〜60℃ (-20〜80℃)
質量(g)
約 84
ねじ径
M6
ケーブル長(m)
約 3
精度
±1.0%F.S.以内
定格出力
1.5-2.2mV/V
保護等級
IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
最大荷重(N)
200