TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
SUSソケットセット(6角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09283742
品番
SHSB410
参考基準価格(税別)
¥56,870
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
仕様
ソケットホルダー付(10個タイプ)SH310
トラスコ品番
864-2861
セット内容
3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16
質量(kg)
0.74
アズワン品番
64-4817-77