イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ドア・窓用ロードセル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09284296
品番
ZTS-SKM-1000N
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
フレキシブルアーム:0.2
精度
±1.0% F.S.以内
定格容量
1000
最大荷重(N)
1000
許容温度(℃)
0〜40
防水保護等級
IP65
最小分解能
1N(0.001kN)