曜日別特売
ZTA-SW1-5000N 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ 09284671

圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台レンジ5000N注文コード09284671品番ZTA-SW1-5000N
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
精度
±0.5%F.S.
以内
レンジ5000N最小分解能1N(0.001kN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする