イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃ (-30〜80℃)●最大荷重:20kN
注文コード
09284768
品番
SW3-20kN-6P
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃ (-30〜80℃)●最大荷重:20kN
質量(g)
約 1120
ねじ径
M16
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.5%F.S.以内
定格出力
±2mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.1