イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
10kN
注文コード
09284795
品番
eSW3-10kN
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃ (-30〜80℃)
質量(g)
約 1120
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.7%F.S.以内
定格出力
±2mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
レンジ
10kN
許容過負荷
1.1
最小分解能
0.01kN