- 農業用不織布 大阪魂 09285386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農業用不織布

(60件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 注文コード09285386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽くて作業がしやすく、低価格。
耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
保温性、透光性、通気性、透水性がよく、生育障害が起きづらいです。
材質は、ポリプロピレン繊維不織布なので、均一性に優れています。

幅(m)0.9 長さ(m)200 遮光率(%)約15 用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 材質ポリプロピレン繊維不織布 使用目的保温、農業用不織布、防寒、防虫、防霜、防鳥、雪害 透光率(%)約85
注意
※メーカー直送商品について個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,060 / 税込 ¥1,166
北海道地方数量1につき ¥1,060 / 税込 ¥1,166
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09285343
2022-11-08
用途:
農作業の時に使用
農・林・水産業

セット買いでとても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
09285352
2022-06-01
用途:
霜よけ
農・林・水産業

5月に入ってから、家庭菜園にレタスを植えたので、これをかけてみました。掛けた不織布を目玉クリップで固定するだけで相当な風にも耐えていました、結構あおられてもクリップで固定したところが破けることもありません。ビニールシートはまず飛ばされています。それと直射日光でマルチが高温になりそれに触れた葉が焼けてダメになるのを防いでくれています。水やりもそのまま上からかければいいので楽ちんです。遅霜対策で使いましたが、霜の害も出ていません。確認できませんでしたが、どのくらいの霜まで効果があるのか興味があります。私の地域は強い霜が降りると、水を張ったバケツは薄氷が張りますから。来年実験してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
09285343
2022-04-13
用途:
機械のメンテナンス

粉塵フィルターの代わりに使用しております
ハサミで切って 好きな大きさで使えるのが良い

対象商品:
09285343
2022-02-08
用途:
冬場における植物の霜よけ、寒さよけ
農・林・水産業

寒冷紗の代わりにこちらを購入し、霜よけしました。軒下の植木鉢を集めてすっぽり覆うことが出来ました。霜よけ寒さよけは出来たと思います。軽く、少し透け感があり植物の状態を推し測ることが出来ました。使い捨てでいいかなと思って購入しましたが、雨に当たらない場所で使ったのであまり傷んでおらず、次のシーズンも使えるかもしれないと思っています。

対象商品:
09285377
2022-03-01
用途:
定植後の苗の保護に使用
不動産業

不織布がとてもしっかりしており、育苗用のトンネルに使用しました。苗もすくすく育ち、冬場の保温に効果抜群でした。

対象商品:
09285368
2021-12-07
用途:
スナップエンドウの防寒用トンネル
農・林・水産業

スナップエンドウを植えた畝のトンネルに使った。この幅(1.35m)なのでダンポールのトンネルを十分にカバーし、両サイドをピンで止めることが出来、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
09285377
2022-02-16
用途:
野菜の防寒対策

他社製品と比べ、ちょうどよい厚さだと感じました。
幅方向で半分にカットしてベタ掛けとして使用しています。
消耗品ですので安くてよいと思います。

対象商品:
09285377
2021-11-17
用途:
家庭菜園の防寒対策
教育・研究機関

地元のホームセンターよりも格安です。品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする