※外観

PL3-TV-A001 PLUG TV! for Audi CodeTechCAM 09285888 PL3-TV-A001 PLUG TV! for Audi CodeTechCAM 09285888

PLUG TV! for Audi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09285888 品番PL3-TV-A001
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1
ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。
ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。
元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。
本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。
万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。
Made in TOKYO

用途
(適合)
Audi
MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車
MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車
MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)
・A1 Sportback(GB) ※3
・A1・S1 (8X) ※3
・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)
・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)
・A4・S4・RS 4 (8K) ※4
・A5・S5・RS 5 (8T) ※4
・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4
・A6・S6・RS 6 (4G)
・A7・S7・RS 7 (4G)
・A8・S8 (4H)
・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期
・Q3・RS Q3 (8U) ※3
・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3
・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3
・Q5・SQ5 (8R)
・Q7 (4L) ※4
・TT・TTS・TT RS (8S)
・R8 (FX)
・e-tron(GE)
◆以下のモデルでMY2024〜の車両は適合外となります◆
(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)
MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。
なお、MY2023までの車両は、「適合」です。
・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3
・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3
・A6・S6・RS 6 (4A)
・A7・S7・RS 7 (4K)
・A8・S8 (4N)
・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3
・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3
・Q7 (4M) 前期/後期
・Q8・RS Q8 (F1)
・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)
※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021〜」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります
※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。
※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。
※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)
※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12〜となります
保証期間購入から1年間
注意
※リカバリーモードについて: 本製品をインストールする前の車両状態に戻す事が出来る機能です。
※本製品の適合は車両メーカー純正機種に限ります。社外ナビゲーションシステムには適合しておりませんので、事前にご確認をお願いします。
※あらたに追加された車種やソフトウェアのアップデート等がありますので、最新の適合をWEBサイトでご確認下さい。
※本製品は車両の車台番号にて管理しています。ナビゲーションシステムの交換の際に再度使用することが可能ですが、別の車両には使用出来ません。
※本製品を使用することによって、ナビ目的地や電話番号、FM局、各種機能登録がリセットされる場合があります。
※本製品を購入後1年以内に車両ソフトウェアがバージョンアップした場合、対応出来次第無償にて製品のソフトウエアをアップデートさせていただきます。但し、ソフトウェアのアップデートサービスが終了した製品につきましては購入後1年以内でも保障対象外とさせていただきます。
※本製品の適合している車両でも、予告なく変更された車両仕様により本製品をインストールができない場合があります。それに伴う発生した工賃・部品などの費用はお客様のご負担となります。
※本製品はコーディング変更や他社の製品による同等の変更に対して使用すると、正常にインストール出来ない場合がありますので併用しないでください。保証対象外となります。また日本国外で使用した場合は保証対象外となります。
※製品はご購入日より1年保証となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする