※パッケージ画像

B4 ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン 09286007 B4 ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン 09286007

ザ・バイクカバー(非防炎タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09286007 品番B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。
盗難防止!
前後カギ穴付で、盗難防止。
厚織り生地使用で丈夫!
カウル付・カウル無兼用タイプです。
収納袋付
カバー前部目印の赤タグ付。

主な適合車種
ホンダ/CB125(T.JX)、NS-1、XR50モタード、XR100モタード、CD(50.70.90.100)、CT110、スペイシー(50.100.125)、XLR(50.80)、スーパーカブ、リトルカブ、ビア、ドリーム50、ジョルカブ、ベンリー(CD50.Y50S)、ブロード(50.90)、ジャズ、エイプ(50.100)、ディオチェスタ、ズーマ、スマートディオ、バイト、ディオ、リード(50.80.90.100.125)
ヤマハ/CZ125、SDR200、RZ(50.125)、TZR50、メイト(50.80)、YD125、 YB-1、YB50、TDR(50.80)、ギア、アクシス(50.90.100)、トリート、アクティブ、ビーウィズ、ベルーガ(50.80)、BW80、VOX
スズキ/RG50γ、RGV125γ、アドレス(V100.110.125)、GS50、ウルフ50、バーディー(50.80.90)、K(50.90)、コレダ(スポーツ.スクランブラー)、ストリートマジック110、ジェンマ125、ZZ
カワサキ/AR(50.80)、AV50
VESPAシリーズKYMCO/MOVIE XL150、B&W250、V-LINK125、SUPER9R
APRILIA/GULLIVER50、SR(50.125.150)、LEONARDO(150.250)、TUONO50、SCARABEO50、RALLY50、HABANA50、SONIC
ITALJET/DRAGSTER(50.125.180)、FORMULA(50.125)
用途バイク用カバー 付属品収納袋 材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング 適合排気量(cc)50〜250 適合寸法(m)車長/1.70〜1.90
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本体にはカギはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09286007
2015-11-09
用途:
使っていたカバーが経年劣化したので交換用に購入。

籠付きのスーパーカブだったのでワンランク大きめの物を買ったのですがギリギリ収まった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする