4500k-D2S 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 09286208 4500k-D2S 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 09286208

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09286208 品番 4500k-D2S
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。

純正カラー タイプD2S 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約3300 色温度(K)4500 仕様車検対応 定格電力(W)35 用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本製品は、日本工業規格(JIS規格)D5500に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正のHIDバーナーに交換してください。
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナー(純正交換用タイプ)です。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。
※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
車検時 光量不足だったため
製造業

前回(2年前)車検時になんとか屋の6000Kバルブに交換、140hcdくらいでクリアしました。今回テスターで64hcd以下まで低下していたため交換です。このモノタロウバルブはテスターで208hcdくらいでした。やっぱり色温度4500Kくらいがいいですね。雨天夜間の視界が非常に良くなりました。安いので長持ちしなくてもまあいいかなって思ってます。

2025-11-12
用途:
ヘッドライトバルブの交換
建設業・工事業

手ごろな価格で配送も早く、確かな品質でとても満足しました。

2025-11-02
用途:
車検
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暗くて不合格 。交換しました 凄く明るくてまんぞくしてます

対象商品:
09286192
2024-12-07
用途:
マイカーの交換用

6000Kが主流の今、4500Kはなかなかいい感じの色味で気に入っています。明るさも十分だと思います。
強いて言えば、パッケージは箱が一般的な厚紙ですが、厚みはもう少しあった方が良いかなという気がします。ガラス部分はラップの芯みたいな物で守られていみすが、箱の強度はあまりなくちょっと不安です。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
トラック用ヘッドライトのバルブ交換

純正とほぼ同等な感じで、コスパに優れており、いつも使用しています。耐久性も悪いとは感じないです。

2人が参考にしています
対象商品:
09286192
2023-06-26
用途:
車の修理
製造業

純正HID車の補修用として使用しました。
片側だけ交換しましたが、色味は純正とほぼ同じで違和感はありません。
光軸も変化なく、エルボーラインもきれいに出ています。
純正交換用として手軽に使用できると思います。
8万キロ走行した車両ということもあり、交換した方だけ明るくなりました。
この機会に追加購入して反対側も交換しようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09286192
2022-12-18
用途:
車検整備

11年目の車検に際し純正装着(?)のPHILIPSバーナーから交換しました。古いバーナー比較では明らかに光量は増し、色は4500Kの表示通り電球色に近い純正色です。光軸もズレる事なく再調整なしで車検も合格しました。交換したばかりなので耐久性は評価できませんが、それ以外はコスパ含めて満足です。紙箱にMonotaRoと韓国製の表示がありますが、本体にはDELTAというメーカー(?)の印字があるのみです。

1人が参考にしています
対象商品:
09286192
2022-11-26
用途:
車ヘッドライトバルブ交換
製造業

フリードに使いました。
空焼き済みなので安心です(最初から明記して欲しかった)。
初めてですが、自分で交換しました、
カバー外すのと押さえピン外すのに、てこずりましたが、
取付完了 無事点灯!
また新車時の明るさに戻ったかな
後は寿命かな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
D2SはD2Rの違いを教えて下さい。
回答:
バルブサイズに違いはありません。フランジのキリカキ形状に違いがあります。
4人が参考にしています
2021-05-20
質問:
交換にあたり、取り付け前のカラ焼の必要はありますか?
回答:
エイジング(から焼き)を出荷前に行っておりますので必要ございません。
7人が参考にしています
2021-05-20
質問:
この商品はバルブ2個入りで1セットでしょうか?
回答:
1個1灯分でございます。2個ご入用の場合は2個お買い求めくださいませ。
1人が参考にしています
2021-05-20
質問:
UVカット処理はされていますか?
回答:
UVカット有です。
2021-05-20
質問:
バラストは純正の物をそのまま使用することは可能ですか?
回答:
可能です。
2021-05-20

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする