チャンピオン(Champion)
チャンピオン(Champion)の レインウェア・ヤッケ
チャンピオン(Champion)の レインウェア
チャンピオン(Champion)の 上下セット レインウェア
チャンピオンレインスーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09286594
品番
155555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
雨・風を通さず、皮膚表面からの水蒸気を透過させる、優れた機能の透湿性素材を使用しています。
材質
ポリエステル(PUコーティング)・ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
約70
着丈(cm)
約75
ヒップ(cm)
約53
適応身長(cm)
約170〜180
適応胴囲(cm)
約78〜88
耐水圧(mm)
約10000
透湿度(g/m
2
)
約2000
適応胸囲(cm)
約90〜98