ローラーチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09287209 品番GC-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。
巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。
引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。

用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。 厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2 ローラー幅(mm)30 本体質量(g)約 158 クランプ巻きつけ式 許容荷重(N)500 取付ネジ径M6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09287209 GC-60 10219633 GC-60 引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅30mm イマダ 引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅30mm イマダ 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする