フィルム突き刺し試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287586 品番 TKS-250N
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。
サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。
測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●固定テーブル:質量 約 1050g●材質(ピン ):鉄●上部取付ネジ:M6 寸法(mm)固定テーブル:穴直径 Φ20、固定可能サンプルサイズ 40×40〜55×55 質量(g)ピン:約 16 先端形状ピン:SR0.5 本数ピン:1本 先端径(Φmm)ピン:1 最大使用荷重(N)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする