曜日別特売
DMK-800 組込み型変位計ユニット DMK シリーズ イマダ 09288521

組込み型変位計ユニット DMK シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台ストロークA(mm)800注文コード09288521品番DMK-800
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。
固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。
ストロークにより4種類から選択できます。
測定条件に合わせて、様々な仕様変更などの特注対応も可能です。

用途DMKシリーズはデジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。 固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。仕様固定部距離 B(mm):940全長C(mm)954ストロークA(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする