M-LY8015 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289132

 

M-LY8015 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289132 M-LY8015 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289132 M-LY8015 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289132

5LED角型ワークライト(12V/24V共用)

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09289132 品番M-LY8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V共用。ホワイト発光。

形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)126 材質(本体)アルミ 質量(g)470 奥行(mm)37 電流(A)(12V)0.8/(24V)0.3 定格電力(W)15 材質(レンズ)プラスチック 動作電圧DC10V〜DC30V 明るさ(Lm)975 照射角60度 LED使用数(個)5 防水保護等級IP67 電球の種類LED
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※コードの色が判断しにくい場合があります。赤(茶色)はプラス、黒(青)はマイナスです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09289132 M-LY8015 28865543 - ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-05
用途:
車両のバック時に便利
野川カースチール 様

ジムニーの追加バック灯に、取りつけました。
夜間走行中も、充分照らしてくれてます!

対象商品:
09289132
2019-05-06
用途:
作業等&バック時の追加照明
市川工房 様 (その他業種)

車両の後退時の照明不足、作業時の照明に使用するために取り付けた。
LEDでの照度&電力消費に点から効果が期待できる。

対象商品:
09289132
2019-01-18
用途:
トラックのサイドバックランプに

夜間バック時に 車両周辺が見えにくいので付けました。明るく照らしてくれるので 見やすくなりました。広角なのもいいです。

対象商品:
09289132
2019-01-05
用途:
フォークリフトの作業灯として

何度か購入してます。
明るくていいと思うのですか、何個か一年以内に球切れありました。安価なので仕方ないと思ってます。

対象商品:
09289132
2018-12-26
用途:
建設機械
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

試しに使用 予想よりも明るく 満足の商品
今後の寿命次第で他の機器に使用するか検討

対象商品:
09289132
2018-06-27
用途:
レッカー作業
スカイロードサービス 様

薄くて軽いのにめちゃくちゃ明るくてコスパ最高です。当方はレッカー車に使っておりますが、あと2灯付ける予定です。
仮に寿命が短かったとしても安いのでまた買います。

対象商品:
09289132
2018-05-21
用途:
路肩灯に使用
平沢運輸株式会社 様

今までの電球タイプの路肩灯は暗く、見えづらかったのですが、
この様なLEDのタイプは、明るくて見やすいです。

対象商品:
09289132
2018-05-03
用途:
トラクターに取付けました。

明るさは、十分ですが、防水スイッチが、付いているともっと、便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする