M-LY8018 6LED丸型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289148

M-LY8018 6LED丸型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289148 M-LY8018 6LED丸型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289148 M-LY8018 6LED丸型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ 09289148

6LED丸型ワークライト(12V/24V共用)

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09289148 品番M-LY8018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。

形状丸型 寸法(mm)Φ118 高さ(mm)130 材質(本体)アルミ 質量(g)500 奥行(mm)35 定格電力(W)18 材質(レンズ)プラスチック 動作電圧DC10V〜DC30V 明るさ(Lm)1170 照射角60度 LED使用数(個)6 防水保護等級IP67 電球の種類LED
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09289148 M-LY8018 28865568 - ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289148
2019-01-25
用途:
除雪機ヘッドライトハロゲンランプ式から本品へ変更。

電球色で暗い感じの純正ヘッドライトをLED式へ変更致しました。明るさ十分ですが今年は未だ除雪機の出番がありません。積雪を待って居る気持ちと積雪は無い方が良い気持ちが複雑です。

1人が参考にしています
対象商品:
09289148
2019-01-13
用途:
船のデッキの照明として
ウラン工房 様

取り付けの架台が分厚く強度もしっかりしており、照度もそこそこ明るい。

対象商品:
09289148
2018-11-24
用途:
トラックの荷台証明
有限会社エクセルデンコウ 様

荷台の照明に使用明かりが広角のものがあればよい、、

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09289148
2019-02-02
用途:
建設機械の夜間作業時の補助照明
建設業・工事業

値段の割に明るい。もう少し明るさが欲しいところです。

2018-12-21
用途:
トラックの荷台

コンセントに繋いだ瞬間バチン…LEDが真っ黒に飛んだ

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09289148
2018-03-08
用途:
トラック荷台の照明
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

LEDですので明るくて助かって居ります。しいて言えば照射幅がもう少し広ければ良いのですがしかし此の商品には満足して居ります。

対象商品:
09289148
2017-12-15
用途:
ラフタークレーンのタイヤ灯として。

思ったより明るく、タイヤの水しぶきにも耐え長持ちしています。
コスパが高いと思います。

対象商品:
09289148
2017-07-24
用途:
トラック

会社のトラックの後退時のバック灯と、路肩灯として使用。普通の電球よりも断然明るく、バックモニターでの確認もしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする