一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
車のワックスふき取りに使用しました。
綺麗に拭き取れるのですが、ふき取ったワックスがウエスにくっつきやすく一枚では全ふき取りが難しかったです。それでも16枚入っての金額ですから十分だと思います。
>1枚づつ使い切り感覚で使える
と製品紹介のところにありますが使い切り感覚ではなく使い切り・使い捨てでないと使えないといったところ。ランニングコストがかかるので元とりたい人はしっかりとした繰り返し使えるウエスを使った方がよさそう
ワックスの拭き上げ、アルミホイールを磨く際に使用しています。もったいないので何度か綺麗な部分で数回繰り返し使っています。次回も購入予定です。
雑巾タイプより薄めなので車のワックスがけ、ふき取りには枚数を使いそう。しかし、色々な作業に使えて有れば便利。