P89 らくとりモップ パープル PROSTAFF(プロスタッフ) 09290934

P89 らくとりモップ パープル PROSTAFF(プロスタッフ) 09290934 P89 らくとりモップ パープル PROSTAFF(プロスタッフ) 09290934

らくとりモップ パープル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09290934 品番P89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

軽く拭くだけでホコリがとれる専用モップです。クルクル回して静電気を帯電させることでホコリを強力に吸着します。ダッシュボード・オーディオ・メーター類等、キズつきの心配がなくご使用頂けます。
車内からご家庭まで幅広くご使用頂けます。

材質(モップ部)ポリプロピレン90%・ポリエチレン10%、(グリップ部)ポリプロピレン 質量(g)68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×75×35 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする