Ice Toolz
Ice Toolzの 自転車メンテナンスツール
Ice Toolzの ハブ・アクスル関連工具
ハブコーンレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09293804
品番
4716
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
16
全長(mm)
約195
材質
クロモリ
色
ブラック/シルバー