エアーガン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294005 品番 AG45×G3/8
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スタンダードタイプのエアーガンとなります。

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G3/8 質量(g)209 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8 用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番556-7891 全長(mm)115 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル) エアー取付口G3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08754261
2020-10-21
用途:
機械の清掃に
製造業

レバー式のエアガンは壊れやすいですが、このボタン式は壊れにくいので、異物混入の危険が減ります。

対象商品:
08754261
2018-05-09
用途:
トラックの各所の清掃用エアガンとして

今まで結構購入していますが、特段問題なく使えています。長いノズルも別売であるので、交換も簡単でよい。使用頻度で変わるがエアーの出すボタン部分が不良になるが価格的には充分です。

対象商品:
08754261
2017-02-13
用途:
機械メンテナンス
ミホリサイクル 様

さすが丈夫で使いやすいです。壊れない安心と握りやすさ

対象商品:
08754261
2016-12-03
用途:
ゴミを飛ばす

手になじんで、スムーズで長年にわたって使用できそうです。

対象商品:
08754261
2016-05-27
用途:
自動車整備
三谷興業株式会社 様

満足

対象商品:
08754261
2014-12-16
用途:
工場でのエアーガン作業

耐久性抜群でとても使い易くコスパ最高です。

対象商品:
08754261
2018-11-19
用途:
草刈り機・チエンソーの修理!
農・林・水産業

大変使いやすく・切くずや・オイル汚れなどを飛ばしたり
キャブの小さな穴を吹き飛ばして使ってる・・・
只注文の時・良く見なかった・ワンタッチの物が有ったのを
ネジ式にしてしまい・カプラーを買う羽目になって仕舞った!

対象商品:
08754261
2017-03-24
用途:
エアーガン

エアーガンとして、何の問題もありません。また、購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする