エンジンクリーナー 液量調整タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294066 品番 EC100
参考基準価格(税別)¥7,665 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) トラスコ品番556-8242 全長(mm)425 質量(g)445 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル) エアー取付口G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294075
2020-06-27
用途:
屋外設置物の洗浄
有限会社アスコ通信特機 様

水を使用していますがエアーと水の混ざり具合が安定していて使いやすいです。
ホースもしっかりしていて折れ曲がったりしません。
別売でホースとかストレーナーがあればいいのですが。

対象商品:
09294075
2019-03-02
用途:
エアコン、バイク、車等の清掃に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

少し重く感じますが作りもしっかりしていて大変満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする