※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エンジンクリーナー
エンジンクリーナー 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09294084
品番
EC200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
用途
機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
付属品
ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
トラスコ品番
556-8269
全長(mm)
425
質量(g)
450
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
特殊(ノズル)
エアー取付口
G1/4