栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の 引き金式エアーダスターガン
KURITA ツリーガンセット レバー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09294276
品番
GT300LS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,285
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
1500
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
用途
一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
556-9443
質量(g)
420