※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA ツリーガンセット レバー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09294285 品番 GT700LS
参考基準価格(税別)¥9,055 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)3200 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番556-9460 質量(g)680

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495495
2019-08-16
用途:
工場内機械付近エアー
シミズ工業株式会社 様 (製造業)

NC加工機の近くで使用しますが、足元にホースがまとわりつかず大変重宝します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする