ASL6-01 スピードコントローラ メーターアウト 大阪魂 09294452

スピードコントローラ メーターアウト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09294452 品番ASL6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜1.02 保証耐圧力(MPa)1.53 種別エルボ形 ねじ径Rc1/8 使用流体空気 使用チューブ外径(Φmm)6 推奨チューブナイロン、PU
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09294452 ASL6-01 08265031 JSC6-01A スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09296166
2016-12-17
用途:
エアシリンダーのメンテナンス

既存品の交換部品として使用。全く問題なく動いています。

対象商品:
09296166
2016-02-29
用途:
アームを上下させるエアーシリンダーに使用
製造業

大手メーカー品と比較して性能に問題なし。目詰まりしやすい個所なので以前は取り外して、洗浄し使用していましたが、この値段なら、次回からは交換しようと思います。

対象商品:
09296166
2016-12-26
用途:
機械のメンテ時
有限会社トーア乳業 様

びっくりするほど華奢で、壊れやすい。現場から不評です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09296157
2016-12-14
用途:
機械のメンテナンス交換

検索ですぐ見つかり 納期も早いので非常に助かりました

対象商品:
34605304
2016-08-25
用途:
配管
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

対象商品:
34605304
2013-07-11
用途:
エアーシリンダー

スピコン付きはかなり高いモノタロウさんで購入しました。
ホームセンターの約半額でした。

対象商品:
34605295
2012-10-22
用途:
切削機に使用

切削機に使用しています。問題なく稼動しています。種類が豊富で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする