ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)225 寸法L(Min)(mm)175 注文コード09294565 品番KHG50-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)225 寸法L(Min)(mm)175 ストローク(mm)50 質量(g)136 反発力Fa(N)294 反発力Fb(N)346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294784
2024-03-12
用途:
屋上昇降用ハッチ
JFEコンフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

既設ガスダンパーが経年劣化によりガス漏れがあり 今回更新しました。

問題なく更新出来ました。但し 今回2本更新しましたが、薄いワッシャが
一本分しか入ってませんでした。開梱の際に失くした可能性もありますので
追及できません。

対象商品:
09294854
2022-06-22
用途:
トラック幌製造
有限会社 サン・ボデ- 様 (製造業)

他の所で納期2か月と言われたがモノタロウさんでは僅か2週間で入荷.欠品で作業が中断して居たがお陰で様で早く仕上がり助かりました。

対象商品:
09294897
2021-09-23
用途:
大型車のインパクトレンチのサポート製作でアームの起伏補助として。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車のインパクトレンチのサポート製作で、まだ完成にいたっいませんが8割方完成、インパクトレンチが大体15kgでしょうか、アームからの距離を考えるとやや硬い感じですが、完成後アームの距離を調整していきたいと思います。

対象商品:
09294854
2018-05-10
用途:
フライス盤の重いヘッドの吊り上げ用の金属スプリングが破損した為の代替用に購入しました。

いかなる高さでも押上げ力の差がないため、常に同等の力で作用してくれるのは有難いです。使い始めて あまり日が経っていませんが、耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09294863
2016-08-03
用途:
建設機械
杉谷サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は問題有りませんが、選定ミスで反発力が弱くて残念な結果でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09294897
2016-04-27
用途:
機械のメンテナンス時

問題なく使用しています。

対象商品:
09294687
2015-10-25
用途:
農機具
農・林・水産業

本来の動きに回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする