ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)265 寸法L(Min)(mm)195 注文コード09294958 品番KMG70-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)265 寸法L(Min)(mm)195 ストローク(mm)70 質量(g)204 反発力Fa(N)392 反発力Fb(N)499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294933
2020-05-29
用途:
所有機械のメンテナンスで使用
建設業・工事業

故障した製品の型番がわからず、寸法のみで購入しましたが
支障なく スムーズに開閉できました。

対象商品:
09295028
2020-04-06
用途:
キャビントラクターのドア開閉用
農・林・水産業

取り付けは良好、ただ、作動が強めでした、強弱の選択が出来ませんでした、使っているうちに弱めになるのを期待します。

対象商品:
09295107
2016-02-21
用途:
農業
農・林・水産業

商品は、問題有りません。発送5日後になってましたが,発送遅れのメールがありその後7日ぐらい音沙汰なしで、けっきよく  31日発注で、16日発送でした。残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする