KMO100A ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー KYB(カヤバ) 09295633

ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09295633 品番KMO100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 寸法L(Max)(mm)386 寸法L(Min)(mm)286 質量(g)299 伸側減衰力(N/0.1m/sec)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする