KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
386
寸法L(Min)(mm)
286
注文コード
09295868
品番
KHF100-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
386
寸法L(Min)(mm)
286
ストローク(mm)
100
質量(g)
216
反発力Fa(N)
98
反発力Fb(N)
130