ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)386 寸法L(Min)(mm)286 注文コード09295877 品番KHF100-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)386 寸法L(Min)(mm)286 ストローク(mm)100 質量(g)216 反発力Fa(N)196 反発力Fb(N)258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする