KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
526
寸法L(Min)(mm)
376
注文コード
09295913
品番
KHF150-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
526
寸法L(Min)(mm)
376
ストローク(mm)
150
質量(g)
280
反発力Fa(N)
294
反発力Fb(N)
389