KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
666
寸法L(Min)(mm)
466
注文コード
09295922
品番
KHF200-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
666
寸法L(Min)(mm)
466
ストローク(mm)
200
質量(g)
345
反発力Fa(N)
98
反発力Fb(N)
131