- トライスター Bikeguy (バイクガイ) 09296288

※使用例

- トライスター Bikeguy (バイクガイ) 09296288 - トライスター Bikeguy (バイクガイ) 09296288

トライスター

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09296288 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度赤色LEDを独特の三角形に配置する事で、大型リアライトよりも高い視認性を実現した小型リアライト。
明るさトップクラス。
視認性の高いトライアングル(三角形)配置LED。光が大きく見える。
角度調整シリコンパーツ付属(シートポスト装着用)
シートステイや自転車用ヘルメットにも装着可。
汎用クリップ付属。サドルバッグ、ウェアのポケット、バックパック等のストラップにも装着可能。
EUの安全規格CE取得、EUの環境保護規格RoHS準拠。
超小型軽量。防雨。ベルクロ&汎用クリップで簡単着脱。一年保証。

輝度66カンデラ(22000mcdのLED3個搭載) タイプバイザー付 用途シートポスト、サドルバッグ、シートステイ、パックパック、バイクジャージに取り付け可能 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ 仕様防雨 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)40×36×14 ブラック(バイザー)、クリアレッド(ボディ) 質量(g)15(電池込み、シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 電池リチウムボタン電池 CR2032×2(試用品付属) 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 取付径(Φmm)ベルクロ装着:14〜34(シリコンパーツ使用時)/17〜37(シリコンパーツ非使用時) 発電方式ボタン電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)回転130/点滅175/連続95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-09
用途:
自転車装着

まぶしいくらいに明るくびっくりです。
今後は振動センサー+明るさセンサー付きのオートタイプを
開発してください。
この明るさなら倍以上の値段でも買う価値ありです。

対象商品:
38122472
2020-02-24
用途:
夜間移動時のバッグに装着

非常に明るく、小型軽量で装着しても邪魔にならない。

対象商品:
38122472
2019-03-19
用途:
自転車に使用
サービス業

ママチャリの後ろカゴに付けました。
使いやすく、三角でライトがくるくる回り気に入っていましたが、取り付けてすぐにライトだけ盗まれてしまいました。可愛かったのでしょうね。残念です。

対象商品:
09296288
2017-05-21
用途:
自転車テールランプ

光量は存在感を発揮するには十分。マジックテープもなかなかしっかりしてるので安心。あとは耐候性と耐久性に期待。

対象商品:
09296288
2016-03-23
用途:
ヘルメットのリアライト

ロードバイクのヘルメットのリアライトに使用しています。
非常に明るく、電池の持ちも良いので愛用してます。
唯一の欠点は電池交換の際にドライバーが無いとダメな点です。
良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09296288
2015-12-31
用途:
今度はフロント用を考えます
サービス業

とても安くて明るいです。
後続車から発見されやすいようにするべきで、ぜひオススメです。
出来たらUSBにて充電するタイプを発売してください。
もう一つ、前後セットをお願いします。
フロントも全く同じじゃ面白みがないのでひとくふうしてほしいな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
09296288
2015-12-11
用途:
自転車

値段だけのことはあって、性能には問題なく満足しているが、最近はもっと安価で同等のものが出回っているので・・・・。

対象商品:
38122472
2015-11-21
用途:
クロスバイクに
卸売・小売業

うざいぐらい明るいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする