HDMI変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-HDMI RoHS ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09296516 品番AD-HDMIVGABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360

HDMIをVGAに変換できる。外部電源不要でHDMI端子から出力されたデジタル映像をVGA端子搭載のディスプレイなどに出力できるHDMI-VGA変換アダプタ。
HDMI端子から出力されたデジタル映像をアナログに変換し、VGA(D-Sub 15pin)端子搭載のディスプレイやプロジェクターなどに映像を出力できるHDMI-VGA変換アダプタです。
※VGA(D-Sub 15pin)からHDMIへの変換はできません。
※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。
HDMIコネクタには、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
小型で配線の邪魔にならず、外部ノイズの影響を抑える金属ケースを採用しています。
ドライバのインストールや、外部電源の接続が不要で、本体にケーブルを接続するだけで使用可能です。

ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - D-sub15ピンメス 対応機種HDMI機器側:HDMI(A) 19pin端子搭載のパソコン・タブレット等D-sub 15pin側:VGA(D-sub 15pin)端子搭載のディスプレイ等 ※本製品はHDCP非対応です。そのため、接続する機器によっては映像が全く表示されなくなる場合があります。 環境対応EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200/60Hzまたは1920×1080/60Hz オス形状- メス形状HDMIタイプA19ピン、D-sub 15ピン 変換タイプメス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09296516
2016-06-29
用途:
古いディスプレイと新しいPCの接続
建設業・工事業

VGA入力端子しかない昔のディスプレイがHDMIしかない最近のPCで使えるようになりました。音声は別のUSB機器を使って再生することで音声つき動画も楽しんでいます。

対象商品:
09296516
2016-04-17
用途:
パソコン
医療・福祉・介護関連業

まったく問題なしです 画面設定などまったくする必要なく 認識されました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする