WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09296790
品番
SSDL 100
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
130
直径(Φmm)
10
溝長(mm)
90
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)