CCD-GFCD1 CD/DVD/Blu-ray ギフトケース エレコム 09297173

CCD-GFCD1 CD/DVD/Blu-ray ギフトケース エレコム 09297173 CCD-GFCD1 CD/DVD/Blu-ray ギフトケース エレコム 09297173

CD/DVD/Blu-ray ギフトケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09297173 品番CCD-GFCD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

記念の写真や動画をCD/DVD/Blu-rayでそのまま贈れる!CD/DVD/Blu-rayケースと郵送用封筒がセットになった、ペーパーギフトケース。

付属品封筒×2 材質本体:紙、CDトレー:ポリスチレン 質量(g)51 ※ケース1枚あたり 外形寸法124×4×138 対応メディアCD/DVD/Blu-ray 色(本体)アニマル 収納枚数(枚)1 入数2セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする