01661c サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り) サンプラテック 09297416 01661c サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り) サンプラテック 09297416

サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500個) 注文コード 09297416 品番 01661c
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。
注ぎ口が付いて大変便利です。
目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

容量(mL)200 材質ポリプロピレン 全高(mm)84 目盛あり 口内径(Φmm)73 型番1661 底径(Φmm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09297407
2017-09-07
用途:
自社商品に添付

商品について満足しております。
以前モノタロウブランドのカップを購入しました=品質自体は変わりないように感じましたが、商品一つ一つにシールが貼られており、剥がすのに一苦労いたしました。
故に、それからは、こちらのブランドを購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする